福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
ウイングトレー 黒乾漆クリヤータタキ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23119075
品番
15151350
参考基準価格(税別)
¥4,450
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
サイズ
尺6
高さ(mm)
27
短辺(mm)
348
長辺(mm)
488
色(柄)
黒乾漆クリヤータタキ