マウンテントレー グリーン雲SL

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23119215 品番 50307340
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
材質ABS樹脂 サイズ尺5 高さ(mm)15 短辺(mm)332 長辺(mm)455 表面処理ノンスリップ加工 色(柄)グリーン雲

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする