福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
吹上盆 グレーメタ普賢塗SL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23119294
品番
15811290
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
サイズ
8.5寸
高さ(mm)
15
短辺(mm)
166
長辺(mm)
257
表面処理
ノンスリップ加工
色(柄)
グレーメタ普賢塗