福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
利休アジロ盆 栃SL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23119416
品番
15066460
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
サイズ
尺3
高さ(mm)
21
短辺(mm)
287
長辺(mm)
389
表面処理
ノンスリップ加工
色(柄)
栃