利休アジロ盆 栃SL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23119434 品番 15066480
参考基準価格(税別)¥5,250 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
材質ABS樹脂 サイズ尺5 高さ(mm)21 短辺(mm)331 長辺(mm)450 表面処理ノンスリップ加工 色(柄)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする