福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
竹アジロ長手盆 オール黒SL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23119452
品番
17411130
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
サイズ
尺3
高さ(mm)
20
短辺(mm)
310
長辺(mm)
394
表面処理
ノンスリップ加工
色(柄)
オール黒