木瓜長角盆 グリーン雲SL裏黒塗

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23119644 品番 17401100
参考基準価格(税別)¥5,050 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
材質ABS樹脂 サイズ尺1 高さ(mm)20 短辺(mm)249 長辺(mm)330 表面処理ノンスリップ加工 色(柄)グリーン雲裏黒塗

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする