福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
木瓜長角盆 グリーン雲SL裏黒塗
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23119662
品番
17401120
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
サイズ
尺3
高さ(mm)
20
短辺(mm)
295
長辺(mm)
395
表面処理
ノンスリップ加工
色(柄)
グリーン雲裏黒塗