福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
木瓜長角盆 紫雲SL裏黒塗
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23119705
品番
17401160
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
サイズ
尺2
高さ(mm)
20
短辺(mm)
272
長辺(mm)
365
表面処理
ノンスリップ加工
色(柄)
紫雲裏黒塗