福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
木瓜長角盆 紫雲SL裏黒塗
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23119732
品番
17401190
参考基準価格(税別)
¥8,850
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
サイズ
尺5
高さ(mm)
20
短辺(mm)
339
長辺(mm)
455
表面処理
ノンスリップ加工
色(柄)
紫雲裏黒塗