福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
木瓜長角盆 溜毘沙門天裏黒塗
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23119775
品番
17401000
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
サイズ
尺1
高さ(mm)
20
短辺(mm)
249
長辺(mm)
330
色(柄)
溜毘沙門天裏黒塗