福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
加賀忍者両面盆 グリーンアクアSL/黒天朱
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23119888
品番
17411060
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
材質
耐熱ABS樹脂
色(柄)
グリーンアクア/黒天朱
サイズ
尺3
高さ(mm)
18
短辺(mm)
290
長辺(mm)
394
表面処理
ノンスリップ加工