曜日別特売
15156860 万葉長手両面盆 エンジメタ普賢塗SL/黒 福井クラフト 23120055

万葉長手両面盆 エンジメタ普賢塗SL/黒

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード23120055品番15156860
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,750
材質ABS樹脂色(柄)エンジメタ普賢塗/黒サイズ尺6高さ(mm)18短辺(mm)395長辺(mm)480表面処理ノンスリップ加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする