福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
万葉長手両面盆 グリーン乾漆クリヤータタキ/朱天黒
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23120098
品番
50410090
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色(柄)
グリーン乾漆クリヤータタキ/朱天黒
サイズ
尺4
高さ(mm)
18
短辺(mm)
335
長辺(mm)
420