万葉長手両面盆 チーク木目普賢塗SL/黒

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23120143 品番 15156890
参考基準価格(税別)¥5,150 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
材質ABS樹脂 色(柄)チーク木目普賢塗/黒 サイズ尺3 高さ(mm)17 短辺(mm)307 長辺(mm)390 表面処理ノンスリップ加工

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23120168
2024-06-08
用途:
日々の食事の配膳に使う予定でした
その他業種

この商品は木製ではなくプラスチック製です。また、表面の模様に明らかに印刷ムラがあり粗悪な商品と言わざるを得ません。百均でも売っていないレベルの商品です。現在返品のお願いをしているところです。全くお勧めできない商品です!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする