福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
小判型フライト盆 紫雲SL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23120222
品番
50303605
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色(柄)
紫雲
サイズ
尺2.5
高さ(mm)
19
短辺(mm)
274
長辺(mm)
377
表面処理
ノンスリップ加工