福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
小判型フライト盆 紫雲SL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23120247
品番
50303620
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色(柄)
紫雲
サイズ
尺4.5
高さ(mm)
21
短辺(mm)
317
長辺(mm)
435
表面処理
ノンスリップ加工