福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
清流長手木目盆 栃塗SL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23120396
品番
15820180
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色(柄)
栃塗
サイズ
尺5
高さ(mm)
15
短辺(mm)
328
長辺(mm)
456
表面処理
ノンスリップ加工