福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
耐熱大寿木目盆 黒天朱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23120527
品番
50305580
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
足の部分に段がないのでお手入れ簡単。(水切れバツグン)
全面が木目なのでキズが目立ちません。
材質
耐熱ABS樹脂
色(柄)
黒天朱
サイズ
尺2
高さ(mm)
22
短辺(mm)
282
長辺(mm)
360