福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
大寿布目盆 グリーンかすりSL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23121105
品番
50302030
参考基準価格(税別)
¥4,550
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色(柄)
グリーンかすり
サイズ
尺4
高さ(mm)
22
短辺(mm)
333
長辺(mm)
427
表面処理
ノンスリップ加工