福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
大寿布目盆 溜かすりSL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23121306
品番
50301980
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色(柄)
溜かすり
サイズ
尺4
高さ(mm)
22
短辺(mm)
333
長辺(mm)
427
表面処理
ノンスリップ加工