福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
利休盆 黒天朱SL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23121464
品番
15235600
参考基準価格(税別)
¥3,130
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色(柄)
黒天朱
サイズ
尺5
高さ(mm)
18
短辺(mm)
332
長辺(mm)
453
表面処理
ノンスリップ加工