福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
利休盆 溜
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23121473
品番
15235610
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色(柄)
溜
サイズ
尺1
高さ(mm)
18
短辺(mm)
242
長辺(mm)
332