福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
清流長手木目盆 黒天朱
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23121586
品番
15810930
参考基準価格(税別)
¥2,130
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色(柄)
黒天朱
サイズ
尺4
高さ(mm)
15
短辺(mm)
304
長辺(mm)
424