福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
耐熱清流長手木目盆 黒天朱
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23121787
品番
50305790
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
耐熱ABS樹脂
色(柄)
黒天朱
サイズ
尺2
高さ(mm)
15
短辺(mm)
260
長辺(mm)
360