福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
耐熱ケヤキ会席盆 黒天朱
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23122618
品番
50305950
参考基準価格(税別)
¥2,680
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
耐熱ABS樹脂
色(柄)
黒天朱
サイズ
新尺2
高さ(mm)
18
短辺(mm)
290
長辺(mm)
370