福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
耐熱ケヤキ会席盆 黒天朱SL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23122706
品番
50306040
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
耐熱ABS樹脂
色(柄)
黒天朱
サイズ
尺4
高さ(mm)
20
短辺(mm)
305
長辺(mm)
425
表面処理
ノンスリップ加工