福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
耐熱ケヤキ会席盆 黒天朱SL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23122715
品番
50306050
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
材質
耐熱ABS樹脂
色(柄)
黒天朱
サイズ
尺5
高さ(mm)
20
短辺(mm)
320
長辺(mm)
455
表面処理
ノンスリップ加工