福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
新木目会席盆 新溜SL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23122916
品番
50300640
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色(柄)
新溜
サイズ
尺1
高さ(mm)
20
短辺(mm)
240
長辺(mm)
330
表面処理
ノンスリップ加工