福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
新木目会席盆 新溜SL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23122952
品番
50300680
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色(柄)
新溜
サイズ
尺5
高さ(mm)
20
短辺(mm)
320
長辺(mm)
455
表面処理
ノンスリップ加工