15222110 新盆 黒天朱 福井クラフト 23123275

新盆 黒天朱

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ尺1
内容量1個注文コード23123275品番15222110
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
材質ABS樹脂色(柄)黒天朱サイズ尺1高さ(mm)18短辺(mm)248長辺(mm)330
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23123275
2023-06-02
用途: 料理の配膳
汐風飲食業

軽くで丈夫でとても使いやすく 良い
滑らないので重宝している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする