新盆 黒天朱

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23123302 品番 15232140
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
材質ABS樹脂 色(柄)黒天朱 サイズ尺4 高さ(mm)20 短辺(mm)314 長辺(mm)420

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23123275
2023-06-02
用途:
料理の配膳
汐風 様 (飲食業)

軽くで丈夫でとても使いやすく 良い
滑らないので重宝している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする