福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
耐熱長手かすり盆 グリーンかすりSL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23123433
品番
15235960
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
耐熱ABS樹脂
色(柄)
グリーンかすり
サイズ
尺2
高さ(mm)
20
短辺(mm)
260
長辺(mm)
360
表面処理
ノンスリップ加工