福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
耐熱長手かすり盆 溜かすりSL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23123582
品番
16011050
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
材質
耐熱ABS樹脂
色(柄)
溜かすり
サイズ
尺5
高さ(mm)
20
短辺(mm)
318
長辺(mm)
457
表面処理
ノンスリップ加工