福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
耐熱長手かすり盆 溜かすりSL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23123598
品番
16011060
参考基準価格(税別)
¥6,750
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
材質
耐熱ABS樹脂
色(柄)
溜かすり
サイズ
尺6
高さ(mm)
25
短辺(mm)
334
長辺(mm)
483
表面処理
ノンスリップ加工