福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
耐熱 羽反布目盆 グリーンメタ普賢塗SL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23123765
品番
15240290
参考基準価格(税別)
¥5,950
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
材質
耐熱ABS樹脂
色(柄)
グリーンメタ普賢塗
サイズ
尺5
高さ(mm)
20
短辺(mm)
330
長辺(mm)
450
表面処理
ノンスリップ加工