福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
耐熱 羽反布目盆 黒天朱SL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23123774
品番
50410570
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
耐熱ABS樹脂
色(柄)
黒天朱
サイズ
尺4
高さ(mm)
20
短辺(mm)
310
長辺(mm)
420
表面処理
ノンスリップ加工