福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
耐熱布目角盆 黒SL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23123878
品番
16911020
参考基準価格(税別)
¥6,550
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
ガラス繊維強度プラスチック
色(柄)
黒
サイズ
尺2
高さ(mm)
18
短辺(mm)
360
長辺(mm)
360
表面処理
ノンスリップ加工