福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
耐熱布目角盆 溜SL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23123887
品番
16911110
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
材質
ガラス繊維強度プラスチック
色(柄)
溜
サイズ
尺1
高さ(mm)
18
短辺(mm)
330
長辺(mm)
330
表面処理
ノンスリップ加工