福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
耐熱布目長手盆 黒SL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23123905
品番
16911210
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
材質
ガラス繊維強度プラスチック
色(柄)
黒
サイズ
尺2
高さ(mm)
20
短辺(mm)
270
長辺(mm)
360
表面処理
ノンスリップ加工