福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
耐熱布目長手盆 黒SL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23123923
品番
16911230
参考基準価格(税別)
¥7,350
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
材質
ガラス繊維強度プラスチック
色(柄)
黒
サイズ
尺4
高さ(mm)
18
短辺(mm)
300
長辺(mm)
420
表面処理
ノンスリップ加工