福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
耐熱布目長手盆 溜SL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23123957
品番
16911320
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
材質
ガラス繊維強度プラスチック
色(柄)
溜
サイズ
尺3
高さ(mm)
20
短辺(mm)
290
長辺(mm)
390
表面処理
ノンスリップ加工