福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
耐熱木目角盆 黒渕朱SL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23123984
品番
16010510
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
ガラス繊維強度プラスチック
色(柄)
黒渕朱
サイズ
尺0
高さ(mm)
18
短辺(mm)
300
長辺(mm)
300
表面処理
ノンスリップ加工