耐熱木目長手盆 茶SL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23124158 品番 16010850
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
材質ガラス繊維強度プラスチック 色(柄) サイズ尺8 高さ(mm)20 短辺(mm)403 長辺(mm)542 表面処理ノンスリップ加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする