福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
DX長手盆 黒パール普賢塗SL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23124718
品番
15151160
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色(柄)
黒パール普賢塗
サイズ
尺2
高さ(mm)
18
短辺(mm)
267
長辺(mm)
364
表面処理
ノンスリップ加工