福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
ダイヤ木目盆 溜SL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23125332
品番
50304910
参考基準価格(税別)
¥6,150
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色(柄)
溜
サイズ
尺6
高さ(mm)
23
短辺(mm)
330
長辺(mm)
480
表面処理
ノンスリップ加工