福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
隅切木目盆 黒天朱SL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23125393
品番
15233190
参考基準価格(税別)
¥6,150
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色(柄)
黒天朱
サイズ
尺7
高さ(mm)
23
短辺(mm)
396
長辺(mm)
511
表面処理
ノンスリップ加工