福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
角フライト盆 グリーンパール毘沙門天SL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23126644
品番
50410660
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色(柄)
グリーンパール毘沙門天
サイズ
尺1
高さ(mm)
20
短辺(mm)
310
長辺(mm)
350
表面処理
ノンスリップ加工