福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
角木瓜盆 紫雲SL裏黒塗
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23126732
品番
50412340
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色(柄)
紫雲裏黒塗
サイズ
尺0
高さ(mm)
21
短辺(mm)
305
長辺(mm)
305
表面処理
ノンスリップ加工