福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの トレー・お盆
木瓜角盆 グリーンタタキ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23126897
品番
15014750
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色(柄)
グリーンタタキ
サイズ
尺2
高さ(mm)
16
短辺(mm)
363
長辺(mm)
363